Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wege-Sitzventil E-4SE 6 D6X/420BG12-12NXMZ2/V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Wege-Sitzventil E-4SE 6 D6X/420BG12-12NXMZ2/V
Bild für Wege-Sitzventil E-4SE 6 D6X/420BG12-12NXMZ2/V
Herstellerlogo für Wege-Sitzventil E-4SE 6 D6X/420BG12-12NXMZ2/V
Artikel-Nr.:
     4065-70204800
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901341264
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Wege-Sitzventil E-4SE 6 D6X/420BG12-12NXMZ2/V
Suchbegriffe:
Elektrisches Wegeventil
Sitz-Wegeventil
Sitzwegeventil
Wege-Sitzventil
Wege-Sitzventil E-4SE 6 D6X/420BG12-12NXMZ2/V Wege-Sitzventil Serie E-.SE 6 Nenngröße 6 Serie 7X Maximaler Betriebsdruck 630 bar Maximaler Volumenstrom 25 l/min. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Anzahl der Hauptanschlüsse:
4
Ausführung:
Öl-in-Wasser-Emulsion, Wasser-Glykol, Mineralöl
Betriebsdruck:
420 bar
Dichtung:
FKM-Dichtung
Einsteck-Rückschlagventil:
Ohne Einsteck-Rückschlagventil
Federrückstellung:
Mit Federrückstellung
Fixierbohrung:
Ohne Fixierbohrung
Hilfsbetätigungseinrichtung:
Ohne Hilfsbetätigungseinrichtung
Spannung:
Gleichspannung 12 V
Weitere Suchbegriffe: Wegesitzventil, rexroth wege-sitzventile, sitz wegeventil, elektrisches wegeventil 12v, Bosch Rexroth|Ventile|Schaltventile|Wegeventile|Wege-Sitzventile|Direktgesteuert|W/E-.SE6
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.184,01*
€ 4.421,75*
Lager 4065
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.248,41*
€ 4.487,26*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.487,26*
€ 5.339,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.401,37*
€ 5.237,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.291,30*
€ 5.106,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.248,41*
€ 5.055,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.