Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wege-Sitzventil E-3SE 6 U6X/420BG12-12NXMZ2/V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Wege-Sitzventil E-3SE 6 U6X/420BG12-12NXMZ2/V
Bild für Wege-Sitzventil E-3SE 6 U6X/420BG12-12NXMZ2/V
Herstellerlogo für Wege-Sitzventil E-3SE 6 U6X/420BG12-12NXMZ2/V
Artikel-Nr.:
     4065-70204799
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901341262
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Wege-Sitzventil E-3SE 6 U6X/420BG12-12NXMZ2/V
Suchbegriffe:
Elektrisches Wegeventil
Sitz-Wegeventil
Sitzwegeventil
Wege-Sitzventil
Wege-Sitzventil E-3SE 6 U6X/420BG12-12NXMZ2/V Wege-Sitzventil Serie E-.SE 6 Nenngröße 6 Serie 7X Maximaler Betriebsdruck 630 bar Maximaler Volumenstrom 25 l/min. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Anzahl der Hauptanschlüsse:
3
Ausführung:
Öl-in-Wasser-Emulsion, Wasser-Glykol, Mineralöl
Betriebsdruck:
420 bar
Dichtung:
FKM-Dichtung
Einsteck-Rückschlagventil:
Ohne Einsteck-Rückschlagventil
Federrückstellung:
Mit Federrückstellung
Fixierbohrung:
Ohne Fixierbohrung
Hilfsbetätigungseinrichtung:
Ohne Hilfsbetätigungseinrichtung
Spannung:
Gleichspannung 12 V
Weitere Suchbegriffe: Wegesitzventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, wegeventil bosch rexroth, wege ventil, elektrisches wegeventil 12v, Bosch Rexroth|Ventile|Schaltventile|Wegeventile|Wege-Sitzventile|Direktgesteuert|W/E-.SE6
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.178,46*
€ 3.416,21*
Lager 4065
44 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.236,87*
€ 3.466,44*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.466,44*
€ 4.125,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.419,53*
€ 4.069,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.299,67*
€ 3.926,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.249,21*
€ 3.866,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.236,87*
€ 3.851,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.