Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servo-Wegeventil 4WS2EM10-5X/30B11ET315K31CV-114


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Servo-Wegeventil 4WS2EM10-5X/30B11ET315K31CV-114
Bild für Servo-Wegeventil 4WS2EM10-5X/30B11ET315K31CV-114
Herstellerlogo für Servo-Wegeventil 4WS2EM10-5X/30B11ET315K31CV-114
Artikel-Nr.:
     4065-70202864
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901291176
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Servo-Wegeventil 4WS2EM10-5X/30B11ET315K31CV-114
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
4/2 Wegeventil
Mechanisches Wegeventil
3/2 wegeventil rexroth
Servo-Wegeventil 4WS2EM10-5X/30B11ET315K31CV-114 Servo-Wegeventil Serie 4WS.2E Nenngröße 10 Serie 5X Maximaler Betriebsdruck 315 bar Maximaler Volumenstrom 180 l/min. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Ansteuerelektronik:
Externe Ansteuerelektronik
Nennvolumenstrom:
30 l/min
Rückführung:
Mechanische Rückführung
Schnittstelle für Ansteuerelektronik:
Keine (Externe Ansteuerelektronik)
Steuerölrückführung:
Intern
Steuerölzuführung:
Intern
Weitere Suchbegriffe: 3/2 wegeventil, Bosch Rexroth|Ventile|Stetigventile|Servo-Wegeventile|4WS(E)2E.10
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.979,94*
€ 5.220,02*
Lager 4065
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.050,97*
€ 5.297,66*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.297,66*
€ 6.304,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.241,57*
€ 6.237,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.108,55*
€ 6.079,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.056,58*
€ 6.017,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.050,97*
€ 6.010,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.