Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Proportional-Stromregelventil 2FRE 6B-2X/2LK4RV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Proportional-Stromregelventil 2FRE 6B-2X/2LK4RV
Bild für Proportional-Stromregelventil 2FRE 6B-2X/2LK4RV
Herstellerlogo für Proportional-Stromregelventil 2FRE 6B-2X/2LK4RV
Artikel-Nr.:
     4065-70202405
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900934891
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Proportional-Stromregelventil 2FRE 6B-2X/2LK4RV
Suchbegriffe:
Drosselventil
Durchflussregel-Ventil
Durchflussregelventil
Durchflussregler
Proportional-Stromregelventil 2FRE 6B-2X/2LK4RV Proportional-Stromregelventil Serie 2FRE Nenngröße 6 Serie 2X Maximaler Betriebsdruck 210 bar Maximaler Volumenstrom 25 l/min. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ohne externer Zuhaltung der Druckwaage
Nennvolumenstrom:
2 l/min
Rückschlagventil:
Mit Rückschlagventil
Weitere Suchbegriffe: Mengenregelventile, Stromregelventile, Hydraulik Drosselventil, Hydraulik Durchflussregelventil, Hydraulik Rückschlagventil, Zwischenplatten Hydraulik, rexroth drosselventil, drosselventil, Bosch Rexroth|Ventile|Stetigventile|Proportional-Stromventile|Proportional-Stromregelventile|2FRE6
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
44 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.141,33*
€ 1.303,82*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.141,63*
€ 1.305,21*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.303,82*
€ 1.551,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.290,75*
€ 1.535,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.225,44*
€ 1.458,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.186,07*
€ 1.411,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.141,33*
€ 1.358,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.