Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Proportional-Druckreduzierventil DRG 10-1X/200YP2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Proportional-Druckreduzierventil DRG 10-1X/200YP2
Bild für Proportional-Druckreduzierventil DRG 10-1X/200YP2
Herstellerlogo für Proportional-Druckreduzierventil DRG 10-1X/200YP2
Artikel-Nr.:
     4065-70202142
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900415303
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Proportional-Druckreduzierventil DRG 10-1X/200YP2
Suchbegriffe:
Druckreduzierventil für Hydraulik
Hydraulik Druckminderventil
Hydraulik-Druckreduzierventil
druckreduzierventil für hydraulik
Proportional-Druckreduzierventil DRG 10-1X/200YP2 Proportional-Druckreduzierventil Serie DRG Nenngröße 8...32 Serie 1X Maximaler Betriebsdruck 315 bar Maximaler Volumenstrom 300 l/min. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Anschluss:
Für Plattenaufbau und Blockeinbau
Dichtung:
NBR-Dichtung
Druckstufe:
200 bar
Nenngröße:
10
Rückschlagventil:
Mit Rückschlagventil
Weitere Suchbegriffe: Bosch Rexroth|Ventile|Stetigventile|Proportional-Druckventile|Proportional-Druckreduzierventile|Vorgesteuert|DRG
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 8.958,63*
€ 9.206,88*
Lager 4065
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 9.098,01*
€ 9.345,61*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.345,61*
€ 11.121,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.296,04*
€ 11.062,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.132,04*
€ 10.867,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.098,01*
€ 10.826,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.