| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4065-70201958 Herst.-Nr.: R901190900 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Proportional-Druckreduzierventil ZDRE 6 VP1-1X/210MG24K4M-1 Proportional-Druckreduzierventil Serie 3DRE(M), 3DRE(M)E Nenngröße 10, 16 Serie 7X Maximaler Betriebsdruck 315 bar Maximaler Volumenstrom 300 l/min. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF). Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Zwischenplatten-Bauweise | Dichtung: | NBR-Dichtung | Druckreduzierung: | Druckreduzierung in Kanal P1 | Druckstufe: | 210 bar | Elektrischer Anschluss: | Ohne Leitungsdose; Gerätestecker DIN EN 175301-803 | Elektronik: | Für externe Ansteuerelektronik | Hilfsbetätigungseinrichtung: | Ohne Hilfsbetätigungseinrichtung |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |