Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Proportional-Druckreduzierventil DREME 30-6X/100YMG24K31F1V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Proportional-Druckreduzierventil DREME 30-6X/100YMG24K31F1V
Bild für Proportional-Druckreduzierventil DREME 30-6X/100YMG24K31F1V
Herstellerlogo für Proportional-Druckreduzierventil DREME 30-6X/100YMG24K31F1V
Artikel-Nr.:
     4065-70201757
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901361874
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Proportional-Druckreduzierventil DREME 30-6X/100YMG24K31F1V
Suchbegriffe:
Druckventil
Druckreduzierventil für Hydraulik
Hydraulik Druckminderventil
Hydraulik-Druckreduzierventil
Proportional-Druckreduzierventil DREME 30-6X/100YMG24K31F1V Proportional-Druckreduzierventil Serie DRE(M), DRE(M)E Nenngröße 32 Serie 6X Maximaler Betriebsdruck 315 bar Maximaler Volumenstrom 300 l/min. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Dichtung:
FKM-Dichtung
Druckstufe:
100 bar
Elektrischer Anschluss:
Ohne Leitungsdose; Gerätestecker DIN EN 175201-804
Elektronik:
Mit integrierter Elektronik (OBE)
Maximaldruck-Absicherung:
Mit Maximaldruck-Absicherung
Rückschlagventil:
Ohne Rückschlagventil
Spule:
1600 mA-Spule
Weitere Suchbegriffe: Hydraulik Rückschlagventil, rexroth hydraulik rückschlagventil, druckreduzierventil für hydraulik, Bosch Rexroth|Ventile|Stetigventile|Proportional-Druckventile|Proportional-Druckreduzierventile|Vorgesteuert|DRE(M)(E) 30
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.021,36*
€ 2.249,16*
Lager 4065
44 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.058,78*
€ 2.282,02*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.282,02*
€ 2.715,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.257,09*
€ 2.685,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.149,51*
€ 2.557,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.095,79*
€ 2.493,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.058,78*
€ 2.449,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.