Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Proportional-Druckreduzierventil DREE 10-6X/315YG24K31F1M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Proportional-Druckreduzierventil DREE 10-6X/315YG24K31F1M
Bild für Proportional-Druckreduzierventil DREE 10-6X/315YG24K31F1M
Herstellerlogo für Proportional-Druckreduzierventil DREE 10-6X/315YG24K31F1M
Artikel-Nr.:
     4065-70201583
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901289406
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Proportional-Druckreduzierventil DREE 10-6X/315YG24K31F1M
Suchbegriffe:
Druckreduzierventil für Hydraulik
Hydraulik Druckminderventil
Hydraulik-Druckreduzierventil
Hydraulik Rückschlagventil
Proportional-Druckreduzierventil DREE 10-6X/315YG24K31F1M Proportional-Druckreduzierventil Serie DRE(M), DRE(M)E Nenngröße 10, 25 Serie 6X Maximaler Betriebsdruck 315 bar Maximaler Volumenstrom 300 l/min. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Dichtung:
NBR-Dichtung
Druckstufe:
315 bar
Elektrischer Anschluss:
Ohne Leitungsdose, mit Gerätestecker nach DIN EN 175201-804
Elektronik:
Mit integrierter Elektronik (OBE)
Maximaldruck-Absicherung:
Ohne Maximaldruck-Absicherung
Nenngröße:
10
Rückschlagventil:
Mit Rückschlagventil zwischen A und B
Weitere Suchbegriffe: rexroth hydraulik rückschlagventil, druckreduzierventil für hydraulik, Bosch Rexroth|Ventile|Stetigventile|Proportional-Druckventile|Proportional-Druckreduzierventile|Vorgesteuert|DRE(M)(E) 10,DRE(M)(E) 20
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.420,38*
€ 1.607,52*
Lager 4065
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.435,70*
€ 1.631,06*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.631,06*
€ 1.940,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.613,53*
€ 1.920,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.531,01*
€ 1.821,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.485,05*
€ 1.767,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.435,70*
€ 1.708,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.