Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Proportional-Wegeventil 4WRKE 32 W6-600L-3X/6EG24ETK31/F1D3V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Proportional-Wegeventil 4WRKE 32 W6-600L-3X/6EG24ETK31/F1D3V
Bild für Proportional-Wegeventil 4WRKE 32 W6-600L-3X/6EG24ETK31/F1D3V
Herstellerlogo für Proportional-Wegeventil 4WRKE 32 W6-600L-3X/6EG24ETK31/F1D3V
Artikel-Nr.:
     4065-70198832
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901153481
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Proportional-Wegeventil 4WRKE 32 W6-600L-3X/6EG24ETK31/F1D3V
Suchbegriffe:
Proportional-Regelventil
Proportional-Wegeventil
Proportionalventil
Proportionalwegeventil
Proportional-Wegeventil 4WRKE 32 W6-600L-3X/6EG24ETK31/F1D3V Proportional-Wegeventil Serie 4WRKE Nenngröße 10...35 Serie 3X Maximaler Betriebsdruck 350 bar Maximaler Volumenstrom 3000 l/min. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Elektronik-Schnittstelle:
Sollwert/Istwert 4-20 mA
Kennlinienform:
Linear
Nenngröße:
32
Nennvolumenstrom:
600 l/min
Steuerölablauf:
Intern
Steuerölzulauf:
Intern
Weitere Suchbegriffe: proportional-regelventil rexroth, proportional regelventil, Bosch Rexroth|Ventile|Stetigventile|Proportional-Wegeventile|Vorgesteuert|4WRKE
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.489,41*
€ 6.747,38*
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.498,06*
€ 6.756,03*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.747,38*
€ 8.029,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.684,10*
€ 7.954,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.538,89*
€ 7.781,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.489,41*
€ 7.722,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.