Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Proportional-Wegeventil 4WRKE 27 W8-500L-3X/6EG24EK31/F1D3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Proportional-Wegeventil 4WRKE 27 W8-500L-3X/6EG24EK31/F1D3M
Bild für Proportional-Wegeventil 4WRKE 27 W8-500L-3X/6EG24EK31/F1D3M
Herstellerlogo für Proportional-Wegeventil 4WRKE 27 W8-500L-3X/6EG24EK31/F1D3M
Artikel-Nr.:
     4065-70198690
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901097952
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Proportional-Wegeventil 4WRKE 27 W8-500L-3X/6EG24EK31/F1D3M
Suchbegriffe:
Elektrisches Wegeventil
Druckreduzierventil für Hydraulik
Hydraulik Druckminderventil
Hydraulik-Druckreduzierventil
Proportional-Wegeventil 4WRKE 27 W8-500L-3X/6EG24EK31/F1D3M Proportional-Wegeventil Serie 4WRKE Nenngröße 10...35 Serie 3X Maximaler Betriebsdruck 350 bar Maximaler Volumenstrom 3000 l/min. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Elektronik-Schnittstelle:
Sollwert/Istwert 4-20 mA
Kennlinienform:
Linear
Nenngröße:
27
Nennvolumenstrom:
500 l/min
Steuerölablauf:
Extern
Steuerölzulauf:
Intern
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.231,51*
€ 4.477,68*
Lager 4065
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.296,44*
€ 4.543,79*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.543,79*
€ 5.407,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.487,65*
€ 5.340,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.351,13*
€ 5.177,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.296,44*
€ 5.112,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.