Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Proportional-Wegeventil 4WRKE 27 E500L-3X/6EG24K31/A5D3M-280


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Proportional-Wegeventil 4WRKE 27 E500L-3X/6EG24K31/A5D3M-280
Bild für Proportional-Wegeventil 4WRKE 27 E500L-3X/6EG24K31/A5D3M-280
Herstellerlogo für Proportional-Wegeventil 4WRKE 27 E500L-3X/6EG24K31/A5D3M-280
Artikel-Nr.:
     4065-70198684
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901057986
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Proportional-Wegeventil 4WRKE 27 E500L-3X/6EG24K31/A5D3M-280
Suchbegriffe:
Elektrisches Wegeventil
Druckreduzierventil für Hydraulik
Hydraulik Druckminderventil
Hydraulik-Druckreduzierventil
Proportional-Wegeventil 4WRKE 27 E500L-3X/6EG24K31/A5D3M-280 Proportional-Wegeventil Serie 4WRKE Nenngröße 10...35 Serie 3X Maximaler Betriebsdruck 350 bar Maximaler Volumenstrom 3000 l/min. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Elektronik-Schnittstelle:
Sollwert/Istwert ±10 V
Kennlinienform:
Linear
Nenngröße:
27
Nennvolumenstrom:
500 l/min
Steuerölablauf:
Extern
Steuerölzulauf:
Extern
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
44 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.136,85*
€ 4.375,78*
Lager 4065
44 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.208,56*
€ 4.440,48*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.440,48*
€ 5.284,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.402,52*
€ 5.239,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.264,70*
€ 5.074,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.208,56*
€ 5.008,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.