Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Proportional-Wegeventil 4WRZE 32 W8-520-7X/6EG24N9K31/A1V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Proportional-Wegeventil 4WRZE 32 W8-520-7X/6EG24N9K31/A1V
Bild für Proportional-Wegeventil 4WRZE 32 W8-520-7X/6EG24N9K31/A1V
Herstellerlogo für Proportional-Wegeventil 4WRZE 32 W8-520-7X/6EG24N9K31/A1V
Artikel-Nr.:
     4065-70197593
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R978021298
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Proportional-Wegeventil 4WRZE 32 W8-520-7X/6EG24N9K31/A1V
Suchbegriffe:
4/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Druckreduzierventil für Hydraulik
Hydraulik Druckminderventil
Proportional-Wegeventil 4WRZE 32 W8-520-7X/6EG24N9K31/A1V Proportional-Wegeventil Serie 4WRZE Nenngröße 10...52 Serie 7X Maximaler Betriebsdruck 350 bar Maximaler Volumenstrom 2800 l/min. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Anschluss:
Für Plattenaufbau
Betätigung:
Elektrohydraulische Betätigung
Dichtung:
FKM-Dichtung
Druckreduzierventil:
Ohne Druckreduzierventil
Elektrischer Anschluss:
Ohne Leitungsdose, mit Gerätestecker nach DIN EN 175201-804
Elektronik:
Mit integrierter Elektronik
Elektronik Schnittstelle:
Sollwert ±10 V
Hilfsbetätigungseinrichtung:
Mit verdeckter Hilfsbetätigungseinrichtung
Nenngröße:
32
Nennvolumenstrom:
520 l/min
Steuerölrückführung:
Extern
Steuerölzuführung:
Extern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.945,86*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.295,15*
€ 8.681,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.210,61*
€ 8.580,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.018,15*
€ 8.351,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.945,86*
€ 8.265,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.