Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Proportional-Wegeventil 4WRZM 25 E220-1X/6EG24N9ETK4/V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Proportional-Wegeventil 4WRZM 25 E220-1X/6EG24N9ETK4/V
Bild für Proportional-Wegeventil 4WRZM 25 E220-1X/6EG24N9ETK4/V
Herstellerlogo für Proportional-Wegeventil 4WRZM 25 E220-1X/6EG24N9ETK4/V
Artikel-Nr.:
     4065-70196524
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901365594
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Proportional-Wegeventil 4WRZM 25 E220-1X/6EG24N9ETK4/V
Suchbegriffe:
4/2 Wegeventil
Druckreduzierventil für Hydraulik
Hydraulik Druckminderventil
Hydraulik-Druckreduzierventil
Proportional-Wegeventil 4WRZM 25 E220-1X/6EG24N9ETK4/V Proportional-Wegeventil Serie 4WRZM Nenngröße 10...52 Serie 1X Maximaler Betriebsdruck 350 bar Maximaler Volumenstrom 870 l/min. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Betätigung:
Elektrohydraulische Betätigung
Dichtung:
FKM-Dichtung
Druckreduzierventil:
Ohne Druckreduzierventil
Elektrischer Anschluss:
Ohne Leitungsdose mit Gerätestecker nach DIN EN 175301-803
Elektronik:
Mit externer Elektronik
Elektronik Schnittstelle:
Keine (Externe Elektronik)
Hilfsbetätigungseinrichtung:
Mit verdeckter Hilfsbetätigungseinrichtung
Nenngröße:
25
Nennvolumenstrom:
220 l/min
Steuerölzuführung:
Intern
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
44 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.548,24*
€ 4.791,76*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.586,49*
€ 4.830,61*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.791,76*
€ 5.702,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.735,98*
€ 5.635,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.601,58*
€ 5.475,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.548,24*
€ 5.412,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.