| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70196522 Herst.-Nr.: R901353250 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Proportional-Wegeventil 4WRZM 25 W8-220-1X/6EG24N9EK4/D3M Proportional-Wegeventil Serie 4WRZM Nenngröße 10...52 Serie 1X Maximaler Betriebsdruck 350 bar Maximaler Volumenstrom 870 l/min. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF). Weitere Informationen: | | Betätigung: | Elektrohydraulische Betätigung | Dichtung: | NBR-Dichtung | Druckreduzierventil: | Mit Druckreduzierventil ZDR 6 DP0-4X/40YM-W80 | Elektrischer Anschluss: | Ohne Leitungsdose mit Gerätestecker nach DIN EN 175301-803 | Elektronik: | Mit externer Elektronik | Elektronik Schnittstelle: | Keine (Externe Elektronik) | Hilfsbetätigungseinrichtung: | Mit verdeckter Hilfsbetätigungseinrichtung | Nenngröße: | 25 | Nennvolumenstrom: | 220 l/min | Steuerölzuführung: | Intern |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |