Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Proportional-Wegeventil 4WRZM 25 W6-325-1X/6EG24N9K4/D3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Proportional-Wegeventil 4WRZM 25 W6-325-1X/6EG24N9K4/D3M
Bild für Proportional-Wegeventil 4WRZM 25 W6-325-1X/6EG24N9K4/D3M
Herstellerlogo für Proportional-Wegeventil 4WRZM 25 W6-325-1X/6EG24N9K4/D3M
Artikel-Nr.:
     4065-70196514
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901272129
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Proportional-Wegeventil 4WRZM 25 W6-325-1X/6EG24N9K4/D3M
Suchbegriffe:
4/2 Wegeventil
Druckreduzierventil für Hydraulik
Hydraulik Druckminderventil
Hydraulik-Druckreduzierventil
Proportional-Wegeventil 4WRZM 25 W6-325-1X/6EG24N9K4/D3M Proportional-Wegeventil Serie 4WRZM Nenngröße 10...52 Serie 1X Maximaler Betriebsdruck 350 bar Maximaler Volumenstrom 870 l/min. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Betätigung:
Elektrohydraulische Betätigung
Dichtung:
NBR-Dichtung
Druckreduzierventil:
Mit Druckreduzierventil ZDR 6 DP0-4X/40YM-W80
Elektrischer Anschluss:
Ohne Leitungsdose mit Gerätestecker nach DIN EN 175301-803
Elektronik:
Mit externer Elektronik
Elektronik Schnittstelle:
Keine (Externe Elektronik)
Hilfsbetätigungseinrichtung:
Mit verdeckter Hilfsbetätigungseinrichtung
Nenngröße:
25
Nennvolumenstrom:
325 l/min
Steuerölzuführung:
Extern
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
44 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.723,68*
€ 4.974,84*
43 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.759,25*
€ 5.010,95*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.974,84*
€ 5.920,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.916,98*
€ 5.851,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.778,37*
€ 5.686,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.723,68*
€ 5.621,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.