Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Proportional-Wegeventil 4WRZEM 25 E325-1X/6EG24N9K31/F1D3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Proportional-Wegeventil 4WRZEM 25 E325-1X/6EG24N9K31/F1D3M
Bild für Proportional-Wegeventil 4WRZEM 25 E325-1X/6EG24N9K31/F1D3M
Herstellerlogo für Proportional-Wegeventil 4WRZEM 25 E325-1X/6EG24N9K31/F1D3M
Artikel-Nr.:
     4065-70196513
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901271416
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Proportional-Wegeventil 4WRZEM 25 E325-1X/6EG24N9K31/F1D3M
Suchbegriffe:
4/2 Wegeventil
Druckreduzierventil für Hydraulik
Hydraulik Druckminderventil
Hydraulik-Druckreduzierventil
Proportional-Wegeventil 4WRZEM 25 E325-1X/6EG24N9K31/F1D3M Proportional-Wegeventil Serie 4WRZ(E)M Nenngröße 10...52 Serie 1X Maximaler Betriebsdruck 350 bar Maximaler Volumenstrom 870 l/min. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Betätigung:
Elektrohydraulische Betätigung
Dichtung:
NBR-Dichtung
Druckreduzierventil:
Mit Druckreduzierventil ZDR 6 DP0-4X/40YM-W80
Elektrischer Anschluss:
Ohne Leitungsdose mit Gerätestecker nach DIN EN 175201-80
Elektronik:
Mit integrierter Elektronik
Elektronik Schnittstelle:
Sollwerteingang 4-20 mA
Hilfsbetätigungseinrichtung:
Mit verdeckter Hilfsbetätigungseinrichtung
Nenngröße:
25
Nennvolumenstrom:
325 l/min
Steuerölzuführung:
Extern
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.266,98*
€ 5.377,24*
42 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.294,60*
€ 5.404,86*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.377,24*
€ 6.398,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.330,90*
€ 6.343,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.282,96*
€ 6.286,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.266,98*
€ 6.267,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.