Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Proportional-Wegeventil 4WRZ 16 W8-180-7X/6EG24N9ETK4/M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Proportional-Wegeventil 4WRZ 16 W8-180-7X/6EG24N9ETK4/M
Bild für Proportional-Wegeventil 4WRZ 16 W8-180-7X/6EG24N9ETK4/M
Herstellerlogo für Proportional-Wegeventil 4WRZ 16 W8-180-7X/6EG24N9ETK4/M
Artikel-Nr.:
     4065-70196430
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901388785
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Proportional-Wegeventil 4WRZ 16 W8-180-7X/6EG24N9ETK4/M
Suchbegriffe:
4/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Druckreduzierventil für Hydraulik
Hydraulik Druckminderventil
Proportional-Wegeventil 4WRZ 16 W8-180-7X/6EG24N9ETK4/M Proportional-Wegeventil Serie 4WRZ Nenngröße 10...52 Serie 7X Maximaler Betriebsdruck 350 bar Maximaler Volumenstrom 2800 l/min. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Anschluss:
Für Plattenaufbau
Betätigung:
Elektrohydraulische Betätigung
Dichtung:
NBR-Dichtung
Druckreduzierventil:
Ohne Druckreduzierventil
Elektrischer Anschluss:
Ohne Leitungsdose, mit Gerätestecker nach DIN EN 175301-803
Elektronik:
Für externe Elektronik
Elektronik Schnittstelle:
Keine (Externe Elektronik)
Hilfsbetätigungseinrichtung:
Mit verdeckter Hilfsbetätigungseinrichtung
Nenngröße:
16
Nennvolumenstrom:
180 l/min
Steuerölrückführung:
Intern
Steuerölzuführung:
Intern
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.988,83*
€ 2.181,46*
Lager 4065
44 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.020,31*
€ 2.213,41*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.213,41*
€ 2.633,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.190,32*
€ 2.606,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.093,81*
€ 2.491,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.047,62*
€ 2.436,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.020,31*
€ 2.404,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.