Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Proportional-Wegeventil 4WRZ 16 W6-150-7X/6EG24N9ETK4/D3M-674


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Proportional-Wegeventil 4WRZ 16 W6-150-7X/6EG24N9ETK4/D3M-674
Bild für Proportional-Wegeventil 4WRZ 16 W6-150-7X/6EG24N9ETK4/D3M-674
Herstellerlogo für Proportional-Wegeventil 4WRZ 16 W6-150-7X/6EG24N9ETK4/D3M-674
Artikel-Nr.:
     4065-70196325
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901227870
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Proportional-Wegeventil 4WRZ 16 W6-150-7X/6EG24N9ETK4/D3M-674
Suchbegriffe:
4/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Druckreduzierventil für Hydraulik
Hydraulik Druckminderventil
Proportional-Wegeventil 4WRZ 16 W6-150-7X/6EG24N9ETK4/D3M-674 Proportional-Wegeventil Serie 4WRZ Nenngröße 10...52 Serie 7X Maximaler Betriebsdruck 350 bar Maximaler Volumenstrom 2800 l/min. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Anschluss:
Für Plattenaufbau
Betätigung:
Elektrohydraulische Betätigung
Dichtung:
NBR-Dichtung
Druckreduzierventil:
Mit Druckreduzierventil ZDR 6 DP0-4X/40YM-W80 (fest eingestellt)
Elektrischer Anschluss:
Ohne Leitungsdose, mit Gerätestecker nach DIN EN 175301-803
Elektronik:
Für externe Elektronik
Elektronik Schnittstelle:
Keine (Externe Elektronik)
Hilfsbetätigungseinrichtung:
Mit verdeckter Hilfsbetätigungseinrichtung
Nenngröße:
16
Nennvolumenstrom:
150 l/min
Steuerölrückführung:
Intern
Steuerölzuführung:
Intern
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.181,40*
€ 2.379,92*
Lager 4065
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.212,15*
€ 2.414,77*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.414,77*
€ 2.873,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.378,99*
€ 2.831,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.279,89*
€ 2.713,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.234,51*
€ 2.659,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.212,15*
€ 2.632,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.