Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Proportional-Wegeventil 4WRZ 16 W6-150-7X/6EG24N9EK4/V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Proportional-Wegeventil 4WRZ 16 W6-150-7X/6EG24N9EK4/V
Bild für Proportional-Wegeventil 4WRZ 16 W6-150-7X/6EG24N9EK4/V
Herstellerlogo für Proportional-Wegeventil 4WRZ 16 W6-150-7X/6EG24N9EK4/V
Artikel-Nr.:
     4065-70195905
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900940843
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Proportional-Wegeventil 4WRZ 16 W6-150-7X/6EG24N9EK4/V
Suchbegriffe:
4/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Druckreduzierventil für Hydraulik
Hydraulik Druckminderventil
Proportional-Wegeventil 4WRZ 16 W6-150-7X/6EG24N9EK4/V Proportional-Wegeventil Serie 4WRZ Nenngröße 10...52 Serie 7X Maximaler Betriebsdruck 350 bar Maximaler Volumenstrom 2800 l/min. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Anschluss:
Für Plattenaufbau
Betätigung:
Elektrohydraulische Betätigung
Dichtung:
FKM-Dichtung
Druckreduzierventil:
Ohne Druckreduzierventil
Elektrischer Anschluss:
Ohne Leitungsdose, mit Gerätestecker nach DIN EN 175301-803
Elektronik:
Für externe Elektronik
Elektronik Schnittstelle:
Keine (Externe Elektronik)
Hilfsbetätigungseinrichtung:
Mit verdeckter Hilfsbetätigungseinrichtung
Nenngröße:
16
Nennvolumenstrom:
150 l/min
Steuerölrückführung:
Extern
Steuerölzuführung:
Intern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.792,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.073,45*
€ 3.657,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.036,08*
€ 3.612,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.890,19*
€ 3.439,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.825,74*
€ 3.362,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.792,93*
€ 3.323,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.