Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Proportional-Wegeventil 4WRZE 16 W8-100-7X/6EG24N9TK31/F1D3V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Proportional-Wegeventil 4WRZE 16 W8-100-7X/6EG24N9TK31/F1D3V
Bild für Proportional-Wegeventil 4WRZE 16 W8-100-7X/6EG24N9TK31/F1D3V
Herstellerlogo für Proportional-Wegeventil 4WRZE 16 W8-100-7X/6EG24N9TK31/F1D3V
Artikel-Nr.:
     4065-70195727
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900247183
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Proportional-Wegeventil 4WRZE 16 W8-100-7X/6EG24N9TK31/F1D3V
Suchbegriffe:
4/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Druckreduzierventil für Hydraulik
Hydraulik Druckminderventil
Proportional-Wegeventil 4WRZE 16 W8-100-7X/6EG24N9TK31/F1D3V Proportional-Wegeventil Serie 4WRZE Nenngröße 10...52 Serie 7X Maximaler Betriebsdruck 350 bar Maximaler Volumenstrom 2800 l/min. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Anschluss:
Für Plattenaufbau
Betätigung:
Elektrohydraulische Betätigung
Dichtung:
FKM-Dichtung
Druckreduzierventil:
Mit Druckreduzierventil ZDR 6 DP0-4X/40YM-W80 (fest eingestellt)
Elektrischer Anschluss:
Ohne Leitungsdose, mit Gerätestecker nach DIN EN 175201-804
Elektronik:
Mit integrierter Elektronik
Elektronik Schnittstelle:
Sollwert 4-20 mA
Hilfsbetätigungseinrichtung:
Mit verdeckter Hilfsbetätigungseinrichtung
Nenngröße:
16
Nennvolumenstrom:
100 l/min
Steuerölrückführung:
Intern
Steuerölzuführung:
Extern
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.947,43*
€ 3.167,10*
Lager 4065
44 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.995,24*
€ 3.213,62*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.213,62*
€ 3.824,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.169,15*
€ 3.771,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.053,71*
€ 3.633,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.004,32*
€ 3.575,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.995,24*
€ 3.564,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.