| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70195661 Herst.-Nr.: R901293773 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Proportional-Wegeventil 4WRZEM 16 W6-150-1X/6EG24TK31/A1D3M Proportional-Wegeventil Serie 4WRZ(E)M Nenngröße 10...52 Serie 1X Maximaler Betriebsdruck 350 bar Maximaler Volumenstrom 870 l/min. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF). Weitere Informationen: | | Betätigung: | Elektrohydraulische Betätigung | Dichtung: | NBR-Dichtung | Druckreduzierventil: | Mit Druckreduzierventil ZDR 6 DP0-4X/40YM-W80 | Elektrischer Anschluss: | Ohne Leitungsdose mit Gerätestecker nach DIN EN 175201-80 | Elektronik: | Mit integrierter Elektronik | Elektronik Schnittstelle: | Sollwerteingang ±10 V | Hilfsbetätigungseinrichtung: | Ohne Hilfsbetätigungseinrichtung | Nenngröße: | 16 | Nennvolumenstrom: | 150 l/min | Steuerölzuführung: | Extern |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Proportional-Regelventil, Proportional-Wegeventil, Proportionalventil, Proportionalwegeventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, wegeventil bosch rexroth, wege ventil, druckreduzierventil für hydraulik 350bar, Bosch Rexroth|Ventile|Stetigventile|Proportional-Wegeventile|Vorgesteuert|4WRZ(E)M |
| | |
| |