| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70195561 Herst.-Nr.: R901302127 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Proportional-Wegeventil 4WRZE 10 W6-85-7X/6EG24N9K31/F1M Proportional-Wegeventil Serie 4WRZE Nenngröße 10...52 Serie 7X Maximaler Betriebsdruck 350 bar Maximaler Volumenstrom 2800 l/min. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF). Weitere Informationen: | | Anschluss: | Für Plattenaufbau | Betätigung: | Elektrohydraulische Betätigung | Dichtung: | NBR-Dichtung | Druckreduzierventil: | Ohne Druckreduzierventil | Elektrischer Anschluss: | Ohne Leitungsdose, mit Gerätestecker nach DIN EN 175201-804 | Elektronik: | Mit integrierter Elektronik | Elektronik Schnittstelle: | Sollwert 4-20 mA | Hilfsbetätigungseinrichtung: | Mit verdeckter Hilfsbetätigungseinrichtung | Nenngröße: | 10 | Nennvolumenstrom: | 85 l/min | Steuerölrückführung: | Extern | Steuerölzuführung: | Extern |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hydraulik-Druckreduzierventil, Proportional-Regelventil, Proportional-Wegeventil, Proportionalventil, Proportionalwegeventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, wegeventil bosch rexroth, wege ventil, druckreduzierventil für hydraulik 350bar, Bosch Rexroth|Ventile|Stetigventile|Proportional-Wegeventile|Vorgesteuert|4WRH/4WRZ(E) |
| | |
| |