| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70195342 Herst.-Nr.: R901040923 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Proportional-Wegeventil 4WRZE 10 W8-85-7X/6EG24ETK31/F1D3V Proportional-Wegeventil Serie 4WRZE Nenngröße 10...52 Serie 7X Maximaler Betriebsdruck 350 bar Maximaler Volumenstrom 2800 l/min. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF). Weitere Informationen: | | Anschluss: | Für Plattenaufbau | Betätigung: | Elektrohydraulische Betätigung | Dichtung: | FKM-Dichtung | Druckreduzierventil: | Mit Druckreduzierventil ZDR 6 DP0-4X/40YM-W80 (fest eingestellt) | Elektrischer Anschluss: | Ohne Leitungsdose, mit Gerätestecker nach DIN EN 175201-804 | Elektronik: | Mit integrierter Elektronik | Elektronik Schnittstelle: | Sollwert 4-20 mA | Hilfsbetätigungseinrichtung: | Ohne Hilfsbetätigungseinrichtung | Nenngröße: | 10 | Nennvolumenstrom: | 85 l/min | Steuerölrückführung: | Intern | Steuerölzuführung: | Intern |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |