Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Proportional-Wegeventil 4WRZE 10 W8-50-7X/6EG24N9EK31/A1D3V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Proportional-Wegeventil 4WRZE 10 W8-50-7X/6EG24N9EK31/A1D3V
Bild für Proportional-Wegeventil 4WRZE 10 W8-50-7X/6EG24N9EK31/A1D3V
Herstellerlogo für Proportional-Wegeventil 4WRZE 10 W8-50-7X/6EG24N9EK31/A1D3V
Artikel-Nr.:
     4065-70194943
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900712725
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Proportional-Wegeventil 4WRZE 10 W8-50-7X/6EG24N9EK31/A1D3V
Suchbegriffe:
4/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Druckreduzierventil für Hydraulik
Hydraulik Druckminderventil
Proportional-Wegeventil 4WRZE 10 W8-50-7X/6EG24N9EK31/A1D3V Proportional-Wegeventil Serie 4WRZE Nenngröße 10...52 Serie 7X Maximaler Betriebsdruck 350 bar Maximaler Volumenstrom 2800 l/min. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Anschluss:
Für Plattenaufbau
Betätigung:
Elektrohydraulische Betätigung
Dichtung:
FKM-Dichtung
Druckreduzierventil:
Mit Druckreduzierventil ZDR 6 DP0-4X/40YM-W80 (fest eingestellt)
Elektrischer Anschluss:
Ohne Leitungsdose, mit Gerätestecker nach DIN EN 175201-804
Elektronik:
Mit integrierter Elektronik
Elektronik Schnittstelle:
Sollwert ±10 V
Hilfsbetätigungseinrichtung:
Mit verdeckter Hilfsbetätigungseinrichtung
Nenngröße:
10
Nennvolumenstrom:
50 l/min
Steuerölrückführung:
Extern
Steuerölzuführung:
Intern
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.633,09*
€ 2.842,14*
Lager 4065
44 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.674,11*
€ 2.883,76*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.883,76*
€ 3.431,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.841,63*
€ 3.381,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.729,60*
€ 3.248,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.680,46*
€ 3.189,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.674,11*
€ 3.182,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.