Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Proportional-Wegeventil 4WRH 32 W8-520-7X//V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Herstellerlogo für Proportional-Wegeventil 4WRH 32 W8-520-7X//V
Herstellerlogo für Proportional-Wegeventil 4WRH 32 W8-520-7X//V
Artikel-Nr.:
     4065-70194782
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900758928
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Proportional-Wegeventil 4WRH 32 W8-520-7X//V
Suchbegriffe:
4/2 Wegeventil
Druckreduzierventil für Hydraulik
Hydraulik Druckminderventil
Hydraulik-Druckreduzierventil
Proportional-Wegeventil 4WRH 32 W8-520-7X//V Proportional-Wegeventil Serie 4WRH Nenngröße 10...52 Serie 7X Maximaler Betriebsdruck 350 bar Maximaler Volumenstrom 2800 l/min. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Anschluss:
Für Plattenaufbau
Betätigung:
Hydraulische Betätigung
Dichtung:
FKM-Dichtung
Druckreduzierventil:
Ohne Druckreduzierventil
Elektronik:
Für externe Elektronik
Elektronik Schnittstelle:
Keine (Externe Elektronik)
Hilfsbetätigungseinrichtung:
Ohne Hilfsbetätigungseinrichtung
Nenngröße:
32
Nennvolumenstrom:
520 l/min
Steuerölrückführung:
Extern
Steuerölzuführung:
Extern
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.125,73*
€ 6.388,15*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.139,95*
€ 6.402,38*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.388,15*
€ 7.601,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.325,26*
€ 7.527,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.179,93*
€ 7.354,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.125,73*
€ 7.289,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.