| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70194770 Herst.-Nr.: R900969173 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Proportional-Wegeventil 4WRH 25 E220-7X//V Proportional-Wegeventil Serie 4WRH Nenngröße 10...52 Serie 7X Maximaler Betriebsdruck 350 bar Maximaler Volumenstrom 2800 l/min. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF). Weitere Informationen: | | Anschluss: | Für Plattenaufbau | Betätigung: | Hydraulische Betätigung | Dichtung: | FKM-Dichtung | Druckreduzierventil: | Ohne Druckreduzierventil | Elektronik: | Für externe Elektronik | Elektronik Schnittstelle: | Keine (Externe Elektronik) | Hilfsbetätigungseinrichtung: | Ohne Hilfsbetätigungseinrichtung | Nenngröße: | 25 | Nennvolumenstrom: | 220 l/min | Steuerölrückführung: | Extern | Steuerölzuführung: | Extern |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Proportional-Regelventil, Proportional-Wegeventil, Proportionalventil, Proportionalwegeventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, wegeventil bosch rexroth, wege ventil, druckreduzierventil für hydraulik 350bar, Bosch Rexroth|Ventile|Stetigventile|Proportional-Wegeventile|Vorgesteuert|4WRH/4WRZ(E) |
| | |
| |