Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Proportional-Wegeventil 4WRE 10 E25-2X/G24K4/V-93


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Proportional-Wegeventil 4WRE 10 E25-2X/G24K4/V-93
Bild für Proportional-Wegeventil 4WRE 10 E25-2X/G24K4/V-93
Herstellerlogo für Proportional-Wegeventil 4WRE 10 E25-2X/G24K4/V-93
Artikel-Nr.:
     4065-70194197
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901015837
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Proportional-Wegeventil 4WRE 10 E25-2X/G24K4/V-93
Suchbegriffe:
4/2 Wegeventil
Proportional-Regelventil
Proportional-Wegeventil
Proportionalventil
Proportional-Wegeventil 4WRE 10 E25-2X/G24K4/V-93 Proportional-Wegeventil Serie 4WRE Nenngröße 6, 10 Serie 2X Maximaler Betriebsdruck 315 bar Maximaler Volumenstrom 42 (NG6)/180 (NG10) l/min. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Elektrischer Anschluss:
Ohne Leitungsdose, mit Gerätestecker nach DIN EN 175301-803
Elektronik:
Ohne integrierte Elektronik
Nenngröße:
10
Nennvolumenstrom:
25 l/min
Weitere Suchbegriffe: Proportionalwegeventil, proportional-regelventil rexroth, proportional regelventil, Bosch Rexroth|Ventile|Stetigventile|Proportional-Wegeventile|Direktgesteuert|4WRE(E)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.248,63*
€ 2.461,76*
Lager 4065
44 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.288,86*
€ 2.497,75*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.497,75*
€ 2.972,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.459,84*
€ 2.927,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.355,60*
€ 2.803,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.308,24*
€ 2.746,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.288,86*
€ 2.723,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.