Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Proportional-Wegeventil 4WRAE 10 W1-60-2X/G24N9K31/F1V-660


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Proportional-Wegeventil 4WRAE 10 W1-60-2X/G24N9K31/F1V-660
Bild für Proportional-Wegeventil 4WRAE 10 W1-60-2X/G24N9K31/F1V-660
Herstellerlogo für Proportional-Wegeventil 4WRAE 10 W1-60-2X/G24N9K31/F1V-660
Artikel-Nr.:
     4065-70193846
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901194891
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Proportional-Wegeventil 4WRAE 10 W1-60-2X/G24N9K31/F1V-660
Suchbegriffe:
4/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Proportional-Regelventil
Proportional-Wegeventil
Proportional-Wegeventil 4WRAE 10 W1-60-2X/G24N9K31/F1V-660 Proportional-Wegeventil Serie 4WRAE Nenngröße 6, 10 Serie 2X Maximaler Betriebsdruck 315 bar Maximaler Volumenstrom 42 (NG6)/72 (NG10) l/min. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Elektrischer Anschluss:
Ohne Leitungsdose, mit Gerätestecker nach DIN EN 175201-804
Elektronik:
Mit integrierter Elektronik (OBE)
Elektronik-Schnittstelle:
Sollwerteingang 4-20 mA
Nenngröße:
10
Nennvolumenstrom:
60 l/min
Sonderschutzart:
Ohne Sonderschutzart
Weitere Suchbegriffe: Proportionalventil, Proportionalwegeventil, proportional-regelventil rexroth, proportional regelventil, Bosch Rexroth|Ventile|Stetigventile|Proportional-Wegeventile|Direktgesteuert|4WRA(E)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.380,76*
€ 3.616,68*
Lager 4065
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.441,90*
€ 3.669,96*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.669,96*
€ 4.367,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.622,05*
€ 4.310,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.501,04*
€ 4.166,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.450,68*
€ 4.106,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.441,90*
€ 4.095,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.