Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Proportional-Wegeventil 4WRAE 6 W15-2X/G24N9K31/A1V-280


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Proportional-Wegeventil 4WRAE 6 W15-2X/G24N9K31/A1V-280
Bild für Proportional-Wegeventil 4WRAE 6 W15-2X/G24N9K31/A1V-280
Herstellerlogo für Proportional-Wegeventil 4WRAE 6 W15-2X/G24N9K31/A1V-280
Artikel-Nr.:
     4065-70193827
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901290623
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Proportional-Wegeventil 4WRAE 6 W15-2X/G24N9K31/A1V-280
Suchbegriffe:
4/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Proportional-Regelventil
Proportional-Wegeventil
Proportional-Wegeventil 4WRAE 6 W15-2X/G24N9K31/A1V-280 Proportional-Wegeventil Serie 4WRAE Nenngröße 6, 10 Serie 2X Maximaler Betriebsdruck 315 bar Maximaler Volumenstrom 42 (NG6)/72 (NG10) l/min. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Elektrischer Anschluss:
Ohne Leitungsdose, mit Gerätestecker nach DIN EN 175201-804
Elektronik:
Mit integrierter Elektronik (OBE)
Elektronik-Schnittstelle:
Sollwerteingang ± 10 V
Nenngröße:
6
Nennvolumenstrom:
15 l/min
Sonderschutzart:
Ohne Sonderschutzart
Weitere Suchbegriffe: Proportionalventil, Proportionalwegeventil, proportional-regelventil rexroth, proportional regelventil, Bosch Rexroth|Ventile|Stetigventile|Proportional-Wegeventile|Direktgesteuert|4WRA(E)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.314,63*
€ 1.437,79*
Lager 4065
44 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.342,60*
€ 1.458,17*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.458,17*
€ 1.735,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.428,63*
€ 1.700,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.369,54*
€ 1.629,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.349,84*
€ 1.606,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.342,60*
€ 1.597,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.