Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückschlagventil S 62 F1-1X/


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Rückschlagventil S 62 F1-1X/
Bild für Rückschlagventil S 62 F1-1X/
Herstellerlogo für Rückschlagventil S 62 F1-1X/
Artikel-Nr.:
     4065-70191456
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900444617
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Rückschlagventil S 62 F1-1X/
Suchbegriffe:
Hydraulik Rückschlagventil
Pneumatik Rückschlagventil
rexroth hydraulik rückschlagventil
hydraulik rückschlagventil
Rückschlagventil S 62 F1-1X/   Rückschlagventil Serie S Nenngröße 52...150 Geräteserie 1X Maximaler Betriebsdruck 315 bar Maximaler Volumenstrom 15000 l/min. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flanschanschluss
Dichtung:
NBR-Dichtung
Nenngröße:
62
Öffnungsdruck:
0.5 bar
Weitere Suchbegriffe: Bosch Rexroth|Ventile|Schaltventile|Sperrventile|Rückschlagventile|S 52…150
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.375,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.714,25*
€ 5.609,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.645,98*
€ 5.528,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.476,11*
€ 5.326,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.406,39*
€ 5.243,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.375,03*
€ 5.206,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.