Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückschlagventil SV 20 GA1-4X=


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Rückschlagventil SV 20 GA1-4X/
Bild für Rückschlagventil SV 20 GA1-4X/
Herstellerlogo für Rückschlagventil SV 20 GA1-4X/
Artikel-Nr.:
     4065-70191153
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900072649
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Rückschlagventil SV 20 GA1-4X/
Suchbegriffe:
Hydraulik Rückschlagventil
Pneumatik Rückschlagventil
rexroth hydraulik rückschlagventil
hydraulik rückschlagventil
Rückschlagventil SV 20 GA1-4X=   Rückschlagventil Serie SV, SL Nenngröße 10, 20 und 32 Geräteserie 4X Maximaler Betriebsdruck 315 bar Maximaler Volumenstrom 550 l/min. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Gewindeanschluss
Aufbaumöglichkeiten:
Ohne Aufbaumöglichkeit für Wege-Schieber- oder -Sitzventil
Dichtung:
NBR-Dichtung
Korrosionsbeständigkeit:
Kein Korrosionsschutz
Nenngröße:
20
Öffnungsdruck:
2.5 bar
Steuerölrückführung:
Intern
Weitere Suchbegriffe: Bosch Rexroth|Ventile|Schaltventile|Sperrventile|Rückschlagventile|SV/SL 10…32
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 607,76*
€ 718,48*
Lager 4065
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 617,19*
€ 729,47*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 729,47*
€ 868,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 723,88*
€ 861,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 684,30*
€ 814,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 656,78*
€ 781,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 617,19*
€ 734,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.