Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückschlagventil SV 15 GB2-4X/


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Rückschlagventil SV 15 GB2-4X/
Bild für Rückschlagventil SV 15 GB2-4X/
Herstellerlogo für Rückschlagventil SV 15 GB2-4X/
Artikel-Nr.:
     4065-70191140
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900599814
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Rückschlagventil SV 15 GB2-4X/
Suchbegriffe:
Hydraulik Rückschlagventil
Pneumatik Rückschlagventil
rexroth hydraulik rückschlagventil
hydraulik rückschlagventil
Rückschlagventil SV 15 GB2-4X/   Rückschlagventil Serie SV, SL Nenngröße 10, 20 und 32 Geräteserie 4X Maximaler Betriebsdruck 315 bar Maximaler Volumenstrom 550 l/min. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Gewindeanschluss
Aufbaumöglichkeiten:
Ohne Aufbaumöglichkeit für Wege-Schieber- oder -Sitzventil
Dichtung:
NBR-Dichtung
Korrosionsbeständigkeit:
Kein Korrosionsschutz
Nenngröße:
15
Steuerölrückführung:
Intern
Weitere Suchbegriffe: Bosch Rexroth|Ventile|Schaltventile|Sperrventile|Rückschlagventile|SV/SL 10…32
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 696,96*
€ 822,34*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 694,99*
€ 823,25*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 822,34*
€ 978,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 811,93*
€ 966,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 767,74*
€ 913,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 737,95*
€ 878,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 696,96*
€ 829,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.