Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückschlagventil Z2S 10B1-3X/SO60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Rückschlagventil Z2S 10B1-3X/SO60
Bild für Rückschlagventil Z2S 10B1-3X/SO60
Herstellerlogo für Rückschlagventil Z2S 10B1-3X/SO60
Artikel-Nr.:
     4065-70190688
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900481772
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Rückschlagventil Z2S 10B1-3X/SO60
Suchbegriffe:
Hydraulik Rückschlagventil
Pneumatik Rückschlagventil
Zwischenplatten Hydraulik
rexroth hydraulik rückschlagventil
Rückschlagventil Z2S 10B1-3X/SO60   Rückschlagventil Serie Z2S Nenngröße 10 Geräteserie 3X Maximaler Betriebsdruck 315 bar Maximaler Volumenstrom 120 l/min. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Dichtung:
NBR-Dichtung
Korrosionsbeständigkeit:
Keine
Leckagefreie Sperrung:
In Kanal B
Öffnungsdruck:
1.5 bar
Schaltstellungsüberwachung:
Ohne Stellungsschalter
Sonderausführung:
Steuerschieber zu Anschluss T entlastet
Weitere Suchbegriffe: hydraulik rückschlagventil, Bosch Rexroth|Ventile|Schaltventile|Sperrventile|Rückschlagventile|Z2S 10
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 982,26*
€ 1.136,94*
Lager 4065
44 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 998,07*
€ 1.153,49*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.153,49*
€ 1.372,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.135,38*
€ 1.351,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.075,64*
€ 1.280,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.038,91*
€ 1.236,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 998,07*
€ 1.187,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.