Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückschlagventil Z2S 6B2-6X/V SO60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Rückschlagventil Z2S 6B2-6X/V SO60
Bild für Rückschlagventil Z2S 6B2-6X/V SO60
Herstellerlogo für Rückschlagventil Z2S 6B2-6X/V SO60
Artikel-Nr.:
     4065-70190675
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901401310
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Rückschlagventil Z2S 6B2-6X/V SO60
Suchbegriffe:
Hydraulik Rückschlagventil
Pneumatik Rückschlagventil
Zwischenplatten Hydraulik
rexroth hydraulik rückschlagventil
Rückschlagventil Z2S 6B2-6X/V SO60   Rückschlagventil Serie Z2S Nenngröße 6 Geräteserie 6X Maximaler Betriebsdruck 315 bar Maximaler Volumenstrom 60 l/min. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Dichtung:
FKM-Dichtung
Fixierbohrung:
Ohne Fixierbohrung
Leckagefreie Sperrung:
Im Kanal B
Öffnungsdruck:
3 bar
Sonderausführung:
Steuerschieber zu Anschluss T entlastet
Weitere Suchbegriffe: hydraulik rückschlagventil, Bosch Rexroth|Ventile|Schaltventile|Sperrventile|Rückschlagventile|Z2S 6
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 254,31*
€ 537,84*
Lager 4065
44 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 466,17*
€ 549,36*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 549,36*
€ 653,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 548,48*
€ 652,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 523,44*
€ 622,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 502,43*
€ 597,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 466,17*
€ 554,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.