Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückschlagventil Z2S 6B1-6X/SO40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Rückschlagventil Z2S 6B1-6X/SO40
Bild für Rückschlagventil Z2S 6B1-6X/SO40
Herstellerlogo für Rückschlagventil Z2S 6B1-6X/SO40
Artikel-Nr.:
     4065-70190634
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900392949
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Rückschlagventil Z2S 6B1-6X/SO40
Suchbegriffe:
Hydraulik Rückschlagventil
Pneumatik Rückschlagventil
Zwischenplatten Hydraulik
hydraulik rückschlagventil
Rückschlagventil Z2S 6B1-6X/SO40   Rückschlagventil Serie Z2S Nenngröße 6 Geräteserie 6X Maximaler Betriebsdruck 315 bar Maximaler Volumenstrom 60 l/min. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Dichtung:
NBR-Dichtung
Fixierbohrung:
Ohne Fixierbohrung
Leckagefreie Sperrung:
Im Kanal B
Öffnungsdruck:
1.5 bar
Sonderausführung:
Aufsteuerung durch externen Anschluss G1/4 (
Weitere Suchbegriffe: Bosch Rexroth|Ventile|Schaltventile|Sperrventile|Rückschlagventile|Z2S 6
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 201,13*
€ 455,07*
Lager 4065
44 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 388,90*
€ 462,23*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 462,23*
€ 550,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 462,13*
€ 549,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 447,04*
€ 531,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 428,82*
€ 510,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 388,90*
€ 462,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.