Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückschlagventil Z2S 6B3-6X/


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Rückschlagventil Z2S 6B3-6X/
Bild für Rückschlagventil Z2S 6B3-6X/
Herstellerlogo für Rückschlagventil Z2S 6B3-6X/
Artikel-Nr.:
     4065-70190629
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900347503
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Rückschlagventil Z2S 6B3-6X/
Suchbegriffe:
Hydraulik Rückschlagventil
Pneumatik Rückschlagventil
Zwischenplatten Hydraulik
rexroth hydraulik rückschlagventil
Rückschlagventil Z2S 6B3-6X/   Rückschlagventil Serie Z2S Nenngröße 6 Geräteserie 6X Maximaler Betriebsdruck 315 bar Maximaler Volumenstrom 60 l/min. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Dichtung:
NBR-Dichtung
Fixierbohrung:
Ohne Fixierbohrung
Leckagefreie Sperrung:
Im Kanal B
Öffnungsdruck:
6 bar
Sonderausführung:
Ohne Sonderausführung
Weitere Suchbegriffe: hydraulik rückschlagventil, Bosch Rexroth|Ventile|Schaltventile|Sperrventile|Rückschlagventile|Z2S 6
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 181,16*
€ 455,91*
Lager 4065
29 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 390,84*
€ 463,34*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 463,34*
€ 551,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 462,98*
€ 550,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 445,68*
€ 530,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 427,71*
€ 508,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 390,84*
€ 465,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.