Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückschlagventil Z1S 10 B30-1-4X/F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Rückschlagventil Z1S 10 B30-1-4X/F
Bild für Rückschlagventil Z1S 10 B30-1-4X/F
Herstellerlogo für Rückschlagventil Z1S 10 B30-1-4X/F
Artikel-Nr.:
     4065-70190534
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901285180
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Rückschlagventil Z1S 10 B30-1-4X/F
Suchbegriffe:
Hydraulik Drosselrückschlagventil
Hydraulik Rückschlagventil
Pneumatik Rückschlagventil
Zwischenplatten Hydraulik
Rückschlagventil Z1S 10 B30-1-4X/F   Rückschlagventil Serie Z1S Nenngröße 10 Geräteserie 4X Maximaler Betriebsdruck 350 bar Maximaler Volumenstrom 100 l/min. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Dichtung:
FKM-Dichtung
Düsendurchmesser Rückschlagventil 1:
Ohne Drossel
Düsendurchmesser Rückschlagventil 2:
Ohne Rückschlagventil 2
Einbaurichtung Rückschlagventil 1:
Geräteseitig
Kanal TA:
Durchströmbar
Kanal TB:
Durchströmbar
Korrosionsbeständigkeit:
Keine
Öffnungsdruck Rückschlagventil 1:
3 bar
Öffnungsdruck Rückschlagventil 2:
Ohne Rückschlagventil 2 bar
Position Messanschluss:
Ohne Messanschluss
Position Rückschlagventil 1:
Kanal B
Position Rückschlagventil 2:
Ohne Rückschlagventil 2
Weitere Suchbegriffe: rexroth hydraulik rückschlagventil, hydraulik drosselrückschlagventil, Bosch Rexroth|Ventile|Schaltventile|Sperrventile|Rückschlagventile|Z1S 10
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 188,26*
€ 224,56*
Lager 4065
44 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 191,22*
€ 229,55*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,55*
€ 273,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,89*
€ 271,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,71*
€ 267,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,31*
€ 258,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,22*
€ 227,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.