Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückschlagventil Z1S 6 T-P05-4X/V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Rückschlagventil Z1S 6 T-P05-4X/V
Bild für Rückschlagventil Z1S 6 T-P05-4X/V
Herstellerlogo für Rückschlagventil Z1S 6 T-P05-4X/V
Artikel-Nr.:
     4065-70190471
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901140890
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Rückschlagventil Z1S 6 T-P05-4X/V
Suchbegriffe:
Hydraulik Drosselrückschlagventil
Hydraulik Rückschlagventil
Pneumatik Rückschlagventil
Zwischenplatten Hydraulik
Rückschlagventil Z1S 6 T-P05-4X/V   Rückschlagventil Serie Z1S Nenngröße 6 Geräteserie 4X Maximaler Betriebsdruck 350 bar Maximaler Volumenstrom 40 l/min. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Dichtung:
FKM-Dichtung
Fixierbohrung:
Ohne Fixierbohrung
Korrosionsbeständigkeit:
Keine
Öffnungsdruck:
0.5 bar
Sonderausführung:
Standardausführung
Weitere Suchbegriffe: rexroth hydraulik rückschlagventil, hydraulik drosselrückschlagventil, Bosch Rexroth|Ventile|Schaltventile|Sperrventile|Rückschlagventile|Z1S 6
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 253,39*
€ 518,04*
Lager 4065
45 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 445,59*
€ 528,48*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 528,48*
€ 628,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 528,12*
€ 628,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 507,46*
€ 603,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 487,09*
€ 579,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 445,59*
€ 530,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.