Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drosselventil MG 15 G1X/


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Drosselventil MG 15 G1X/
Bild für Drosselventil MG 15 G1X/
Herstellerlogo für Drosselventil MG 15 G1X/
Artikel-Nr.:
     4065-70190296
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901255443
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Drosselventil MG 15 G1X/
Suchbegriffe:
Drosselventil
Durchflussregel-Ventil
Durchflussregelventil
Durchflussregler
Drosselventil MG 15 G1X/   Drosselventil Serie MG, MK Nenngröße 6...30 Geräteserie 1X Maximaler Betriebsdruck 315 bar Maximaler Volumenstrom 400 l/min. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Dichtung:
NBR-Dichtung
Korrosionsbeständigkeit:
Keine (Ventilgehäuse grundiert)
Nenngröße:
15
Weitere Suchbegriffe: Mengenregelventile, Stromregelventile, Hydraulik Drosselrückschlagventil, Hydraulik Drosselventil, Hydraulik Durchflussregelventil, rexroth drosselventil, drosselventil, Bosch Rexroth|Ventile|Schaltventile|Stromventile|Drosselventile|MG/MK
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 135,43*
€ 158,25*
Lager 4065
44 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 136,43*
€ 167,08*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,08*
€ 198,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,32*
€ 195,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,71*
€ 191,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,18*
€ 188,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,43*
€ 162,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.