Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drosselventil Z2FS 10A3-3X/S2V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Drosselventil Z2FS 10A3-3X/S2V
Bild für Drosselventil Z2FS 10A3-3X/S2V
Herstellerlogo für Drosselventil Z2FS 10A3-3X/S2V
Artikel-Nr.:
     4065-70190067
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900569858
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Drosselventil Z2FS 10A3-3X/S2V
Suchbegriffe:
Drosselrückschlagventil
Drosselventil
Durchflussregel-Ventil
Durchflussregelventil
Drosselventil Z2FS 10A3-3X/S2V   Drosselrückschlagventil Serie Z2FS Nenngröße 10 Geräteserie 3X Maximaler Betriebsdruck 315 bar Maximaler Volumenstrom 160 l/min. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Ausführung:
Drosselrückschlagventil Seite A
Dichtung:
FKM-Dichtung
Drosselung:
Ablaufdrosselung auf Seite A
Korrosionsbeständigkeit:
Keine
Steueröldurchführung:
Keine
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 307,08*
€ 358,72*
Lager 4065
45 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 311,22*
€ 365,79*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,79*
€ 435,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,28*
€ 433,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,72*
€ 423,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 341,88*
€ 406,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,22*
€ 370,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.