Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drosselventil Z2FS 6-2-4X/1QV für Steuerleitungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Drosselventil Z2FS 6-2-4X/1QV für Steuerleitungen
Bild für Drosselventil Z2FS 6-2-4X/1QV für Steuerleitungen
Herstellerlogo für Drosselventil Z2FS 6-2-4X/1QV für Steuerleitungen
Artikel-Nr.:
     4065-70190045
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901222502
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Drosselventil Z2FS 6-2-4X/1QV für Steuerleitungen
Suchbegriffe:
Drosselrückschlagventil
Drosselventil
Durchflussregel-Ventil
Durchflussregelventil
Drosselventil Z2FS 6-2-4X=1QV für Steuerleitungen   Drosselrückschlagventil Serie Z2FS Nenngröße 6 Geräteserie 4X Maximaler Betriebsdruck 350 bar Maximaler Volumenstrom 80 l/min. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Ausführung:
Drosselrückschlagventil Seite A und B
Dichtung:
FKM-Dichtung
Feineistellung:
Mit Feineinstellung
Fixierbohrung:
Ohne Fixierbohrung
Korrosionsbeständigkeit:
Keine
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 169,41*
€ 437,96*
Lager 4065
45 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 376,71*
€ 445,13*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 445,13*
€ 529,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 444,75*
€ 529,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 429,51*
€ 511,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 412,70*
€ 491,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 376,71*
€ 448,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.