Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drosselventil Z2FS 6-5-4X/1Q


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Drosselventil Z2FS 6-5-4X/1Q
Bild für Drosselventil Z2FS 6-5-4X/1Q
Herstellerlogo für Drosselventil Z2FS 6-5-4X/1Q
Artikel-Nr.:
     4065-70190016
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900511143
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Drosselventil Z2FS 6-5-4X/1Q
Suchbegriffe:
Drosselrückschlagventil
Drosselventil
Durchflussregel-Ventil
Durchflussregelventil
Drosselventil Z2FS 6-5-4X/1Q   Drosselrückschlagventil Serie Z2FS Nenngröße 6 Geräteserie 4X Maximaler Betriebsdruck 350 bar Maximaler Volumenstrom 80 l/min. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Ausführung:
Drosselrückschlagventil Seite A und B
Dichtung:
NBR-Dichtung
Feineistellung:
Mit Feineinstellung
Fixierbohrung:
Ohne Fixierbohrung
Korrosionsbeständigkeit:
Keine
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 211,29*
€ 251,85*
Lager 4065
45 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 215,24*
€ 257,87*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,87*
€ 306,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,68*
€ 304,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,49*
€ 300,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,01*
€ 289,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,24*
€ 256,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.