Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckreduzierventil DR 10 -6-5X/315YM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Druckreduzierventil DR 10 -6-5X/315YM
Bild für Druckreduzierventil DR 10 -6-5X/315YM
Herstellerlogo für Druckreduzierventil DR 10 -6-5X/315YM
Artikel-Nr.:
     4065-70188063
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900503364
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Druckreduzierventil DR 10 -6-5X/315YM
Suchbegriffe:
Druckreduzierventil für Hydraulik
Hydraulik Druckminderventil
Hydraulik-Druckreduzierventil
druckreduzierventil für hydraulik
Druckreduzierventil DR 10-6-5X/315YM   Druckreduzierventil, direktgesteuert Serie DR Nenngröße 10...32 Geräteserie 5X Maximaler Betriebsdruck 350 bar Maximaler Volumenstrom 400 l/min. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Plattenaufbau
Ausführung:
Ohne Federrückstellung
Dichtung:
NBR-Dichtung
Einstelldruck:
315 bar
Nenngröße:
10
Weitere Suchbegriffe: Bosch Rexroth|Ventile|Schaltventile|Druckventile|Druckreduzierventile|Vorgesteuert|DR
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 743,50*
€ 864,62*
Lager 4065
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 760,01*
€ 877,39*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 877,39*
€ 1.044,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 865,40*
€ 1.029,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 821,14*
€ 977,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 792,73*
€ 943,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 760,01*
€ 904,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.