Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pumpenabsicherungsblock DBA 30 H2-2X/315P315


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Pumpenabsicherungsblock DBA 30 H2-2X/315P315
Bild für Pumpenabsicherungsblock DBA 30 H2-2X/315P315
Herstellerlogo für Pumpenabsicherungsblock DBA 30 H2-2X/315P315
Artikel-Nr.:
     4065-70187406
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901220956
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Pumpenabsicherungsblock DBA 30 H2-2X/315P315
Suchbegriffe:
Hydraulik Druckbegrenzungsventil
Hydraulik-Druckschalter
Pumpenabsicherungsblock
hydraulik druckbegrenzungsventil re...
Pumpenabsicherungsblock DBA 30 H2-2X/315P315   Pumpenabsicherungsblock Serie DBA, DBAW, DBAW(E) Nenngröße 16, 25, 32 Geräteserie 2X Maximaler Betriebsdruck 350 bar Maximaler Volumenstrom 400l/min. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Hochdruckflansch
Ausführung Wegeventil:
Ohne Wegeventil
Baumusterprüfung:
Ohne Baumusterprüfung
Dichtung:
NBR-Dichtung
Druckbegrenzungsventil:
Ohne zusätzliches Druckbegrenzungsventil
Druckschalter:
Ohne Druckschalter
Düsenbestückung:
Konstantpumpen: Seitenkanal verschlossen, Querkanal offen, Steuerölbohrung offen
Einstelldruck:
315 bar
Elektrischer Anschluss:
Einzelanschluss
Grundstellung:
Ohne Wegeventil
Hilfsbetätigungseinrichtung:
Ohne Hilfsbetätigungseinrichtung
Nenngröße:
30
Schnittstelle Elektronik:
Ohne Elektronik
Ventil für minimalen Öff:
Ohne Ventil für minimalen Öffnungsdruck
Weitere Suchbegriffe: hydraulik druckschalter, hydraulik druckbegrenzungsventil 350 bar, Bosch Rexroth|Ventile|Schaltventile|Druckventile|Druckbegrenzungsventile|Vorgesteuert|DBA, DBAW, DBAW(E), DBAEA
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 576,11*
€ 669,48*
Lager 4065
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 583,18*
€ 679,84*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 679,84*
€ 809,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 678,96*
€ 807,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 646,30*
€ 769,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 621,23*
€ 739,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 583,18*
€ 693,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.