Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pumpenabsicherungsblock DBA 30 F2-1X/50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Pumpenabsicherungsblock DBA 30 F2-1X/50
Bild für Pumpenabsicherungsblock DBA 30 F2-1X/50
Herstellerlogo für Pumpenabsicherungsblock DBA 30 F2-1X/50
Artikel-Nr.:
     4065-70186974
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900563698
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Pumpenabsicherungsblock DBA 30 F2-1X/50
Suchbegriffe:
Hydraulik Druckbegrenzungsventil
Pumpenabsicherungsblock
hydraulik druckbegrenzungsventil re...
hydraulik druckbegrenzungsventil
Pumpenabsicherungsblock DBA 30 F2-1X/50   Pumpenabsicherungsblock Serie DBA, DBAW Nenngröße 32, 40 Geräteserie 1X Maximaler Betriebsdruck 350 bar Maximaler Volumenstrom 650l/min. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Anschluss:
Standardflansch (200…350 bar)
Baumusterprüfung:
Ohne Baumusterprüfung
Dichtung:
NBR-Dichtung
Einstelldruck:
50 bar
Elektrischer Anschluss:
Standard
Hilfsbetätigungseinrichtung:
Ohne Hilfsbetätigungseinrichtung
Nenngröße:
30
Ø Hauptkolben:
24 mm
Rückschlagventil:
Ohne
Schaltschlagdämpfung:
Ohne
Steuervolumenstrom:
Steuerölzuführung und Steuerölrückführung intern
Ventil für minimalen Öff:
Ohne
Weitere Suchbegriffe: hydraulik druckbegrenzungsventil 350 bar, Bosch Rexroth|Ventile|Schaltventile|Druckventile|Druckbegrenzungsventile|Vorgesteuert|DBA, DBAW…1X
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 757,50*
€ 880,94*
Lager 4065
44 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 767,02*
€ 893,93*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 893,93*
€ 1.063,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 885,19*
€ 1.053,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 838,44*
€ 997,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 807,68*
€ 961,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 767,02*
€ 912,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.