Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckbegrenzungsventil DBDH 6 K1X/120VE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Druckbegrenzungsventil DBDH 6 K1X/120VE
Bild für Druckbegrenzungsventil DBDH 6 K1X/120VE
Herstellerlogo für Druckbegrenzungsventil DBDH 6 K1X/120VE
Artikel-Nr.:
     4065-70178829
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901103718
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Druckbegrenzungsventil DBDH 6 K1X/120VE
Suchbegriffe:
Hydraulik Druckbegrenzungsventil
hydraulik druckbegrenzungsventil re...
hydraulik druckbegrenzungsventil
Druckbegrenzungsventil DBDH 6 K1X/120VE   Druckbegrenzungsventil, direktgesteuert Serie DBD Nenngröße 6...30 Geräteserie 1X Maximaler Betriebsdruck 630 bar Maximaler Volumenstrom 330 l/min. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Als Einschraubventil
Dichtung:
FKM-Dichtung
Geräterichtlinie:
Baumustergeprüftes Sicherheitsventil nach DGRL 97/23/EG
Nenngröße:
6
Weitere Suchbegriffe: Bosch Rexroth|Ventile|Schaltventile|Druckventile|Druckbegrenzungsventile|Direktgesteuert|DBD
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 325,03*
€ 610,93*
Lager 4065
44 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 533,55*
€ 625,64*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 625,64*
€ 744,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 624,55*
€ 743,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 593,77*
€ 706,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 569,87*
€ 678,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 533,55*
€ 634,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.