Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterelement 1.0004 PWR6-A00-5-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Filterelement 1.0004 PWR6-A00-5-M
Bild für Filterelement 1.0004 PWR6-A00-5-M
Herstellerlogo für Filterelement 1.0004 PWR6-A00-5-M
Artikel-Nr.:
     4065-70147533
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928052604
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Filterelement 1.0004 PWR6-A00-5-M
Suchbegriffe:
Filterpatronen Hydraulik
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
filterpatronen hydraulik
Filterelement 1.0004 PWR6-A00-5-M Filterelement Typ 1. Nenngröße 0040...2500 Differenzdruck 30 oder 60 bar Filterfeinheit ab 1 µm. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928052604
Hengst Nummer:
1014926B
Nenngröße:
0004
Filterfeinheit:
6 µm
Elementausführung:
Standard
Differenzdruck:
30 bar
Dichtung:
NBR
Weitere Suchbegriffe: Hengst|Filterelemente|Typ 1.|Filterelement|1014926B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,61*
€ 50,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,83*
€ 48,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,27*
€ 46,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,88*
€ 46,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.