Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterelement 1.0045 H20XLK-AH0-0-N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Filterelement 1.0045 H20XLK-AH0-0-N
Bild für Filterelement 1.0045 H20XLK-AH0-0-N
Herstellerlogo für Filterelement 1.0045 H20XLK-AH0-0-N
Artikel-Nr.:
     4065-70147173
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928047907
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Filterelement 1.0045 H20XLK-AH0-0-N
Suchbegriffe:
Filterpatronen Hydraulik
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
filterpatronen hydraulik hengst
Filterelement 1.0045 H20XLK-AH0-0-N Filterelement Typ 1. Nenngröße 0040...2500 Differenzdruck 30 oder 60 bar Filterfeinheit ab 1 µm. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928047907
Hengst Nummer:
1012790B
Nenngröße:
0045
Filterfeinheit:
20 µm
Elementausführung:
Sonderkleber, verbesserte Temperatur- und Medienbeständigkeit
Differenzdruck:
30 bar
Bypassventil:
Ohne
Weitere Suchbegriffe: filterpatronen hydraulik, hydraulikfilter 20µm, Hengst|Filterelemente|Typ 1.|Filterelement|1012790B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 316,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,55*
€ 451,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 379,00*
€ 451,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 373,26*
€ 444,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,72*
€ 423,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 316,30*
€ 376,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.