Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterelement 99.A06443 G40-JH0-0-N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Herstellerlogo für Filterelement 99.A06443 G40-JH0-0-N
Artikel-Nr.:
     4065-70147006
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928046708
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filterpatronen Hydraulik
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
filterpatronen hydraulik
Filterelement 99.A06443 G40-JH0-0-N Artikel ohne genauere Produktbeschreibung. Eindeutige Identifikation ergibt sich aus der Hersteller-Artikel-Nummer.
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928046708
Hengst Nummer:
1012218B
Filterfeinheit:
40 µm
Elementausführung:
Sonderkleber, verbesserte Temperatur- und Medienbeständigkeit
Differenzdruck:
10 bar
Bypassventil:
Ohne
Weitere Suchbegriffe: Hengst|Filterelemente|Typ 99.|Filterelement|1012218B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 199,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,80*
€ 287,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,77*
€ 286,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,81*
€ 285,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,44*
€ 276,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,23*
€ 237,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.