Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterelement 6.140 H20XL-S00-0-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Filterelement 6.140 H20XL-S00-0-0
Bild für Filterelement 6.140 H20XL-S00-0-0
Herstellerlogo für Filterelement 6.140 H20XL-S00-0-0
Artikel-Nr.:
     4065-70146937
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928046426
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Filterelement 6.140 H20XL-S00-0-0
Suchbegriffe:
Filterpatronen Hydraulik
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
filterpatronen hydraulik hengst
Filterelement 6.140 H20XL-S00-0-0 Filterelement Typ 6. Nenngröße 56...560 Filterfeinheit ab 10 µm Für Gehäusesaugfilter SE. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928046426
Hengst Nummer:
1012054B
Nenngröße:
140
Filterfeinheit:
20 µm
Elementausführung:
Standard
Differenzdruck:
1 bar
Dichtung:
Ohne Dichtung
Bypassventil:
Ohne
Weitere Suchbegriffe: filterpatronen hydraulik, hydraulikfilter 20µm, Hengst|Filterelemente|Typ 6.|Filterelement|1012054B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 153,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,11*
€ 227,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,52*
€ 224,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,65*
€ 222,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,01*
€ 217,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,58*
€ 182,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.